Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMOTICS S-1FK2 CT, SINAMICS S210 3AC 400V-480V, 14,5 Nm, 2000 1/min

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FK2 CT, SINAMICS S210 3AC 400V-480V, 14,5 Nm, 2000 1/min

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FK22083AC001SA0

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85015220

  • Gewicht - 12.600 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025515679943

Sonepar Artikelnummer

121123096

Hersteller Artikelnummer

1FK22083AC001SA0

Hersteller Typ

1FK2208-3AC00-1SA0

Hersteller Artikel Nr.:

1FK22083AC001SA0

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85015220

Gewicht:

12.600 kg

    Simotics S-1fk2 Ct Servomotor

    Der Servomotor SIMOTICS S-1FK2 eignet sich für einen breiten Einsatz im Industrieumfeld und bietet eine hohe Leistungsdichte sowie Überlastbarkeit.

    Technische Details:

    • M0=18Nm
    • PN = 3,05kW bei nN=2000 U/min (380-480V)
    • PN = 1,74kW bei nN=1000 U/min (200-240V)
    • Schutzart IP64
    • Welle D32x58mm mit Passfeder
    • Absolutwertgeber Singleturn 22bit (Encoder AS22DQC)
    • OCC Schnittstelle
    • Stecker Größe M23, drehbar
    • Erhältlich in verschiedenen Achshöhen, 20 - 100
    • Optionaler Wellendichtring für Schutzart IP65

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Dynamik durch geringe Eigenträgheit für hochdynamische Anwendungen
    • Präzise und stabile Regelung bei mittleren bis großen bewegten Massen
    • Kurze Einregel- und Positionierzeiten
    • Kurze Störgrößenausregelung sowie stabile Regelung bei hoher Dynamik
    • Anpassbar an unterschiedliche Anforderungen (z. B. Haltebremse, Schutzart IP64 oder IP65)

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie