Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMOTICS S-1FK2 CT, SINAMICS S210 3AC 400V-480V, 14,5 Nm, 2000 1/min

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FK2 CT, SINAMICS S210 3AC 400V-480V, 14,5 Nm, 2000 1/min

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FK22083AC101SA0

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85015220

  • Gewicht - 14.600 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025515680024

Sonepar Artikelnummer

121123098

Hersteller Artikelnummer

1FK22083AC101SA0

Hersteller Typ

1FK2208-3AC10-1SA0

Hersteller Artikel Nr.:

1FK22083AC101SA0

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85015220

Gewicht:

14.600 kg

    Simotics S-1FK2 CT Servomotor

    Der Servomotor SIMOTICS S-1FK2 ist für einen breiten Einsatz im Industrieumfeld konzipiert und bietet hohe Dynamik und Leistungsdichte.

    Technische Details:

    • M0: 18Nm
    • PN: 3,05kW bei nN=2000 U/min (380-480V)
    • PN: 1,74kW bei nN=1000 U/min (200-240V)
    • Mit Haltebremse
    • Schutzart: IP64
    • Welle: D32x58mm mit Passfeder
    • Absolutwertgeber: Singleturn 22bit (Encoder AS22DQC)
    • Mit OCC Schnittstelle
    • Stecker Größe: M23, drehbar
    • Verfügbar in verschiedenen Achshöhen: 20 - 100
    • Option für Wellendichtring zur Erreichung der Schutzart IP65

    Kunden Vorteile:

    • Kompakte und hochdynamische Synchronmotoren
    • Hohe Leistungsdichte und Überlastbarkeit
    • Kurze Einregel- und Positionierzeiten
    • Schnelle und präzise Störgrößenregelung
    • Flexible Konfigurierbarkeit nach unterschiedlichen Anforderungen
    • Stabile Regelung bei hoher Dynamik

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie