Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMOTICS S-1FK2 CT, SINAMICS S210 3AC 400V-480V, 14,5 Nm, 2000 1/min

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FK2 CT, SINAMICS S210 3AC 400V-480V, 14,5 Nm, 2000 1/min

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FK22083AC010SA0

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85015220

  • Gewicht - 12.600 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025515679967

Sonepar Artikelnummer

121123164

Hersteller Artikelnummer

1FK22083AC010SA0

Hersteller Typ

1FK2208-3AC01-0SA0

Hersteller Artikel Nr.:

1FK22083AC010SA0

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85015220

Gewicht:

12.600 kg

    Simotics S-1fk2 Ct Servomotor

    Der Servomotor SIMOTICS S-1FK2 ist für einen breiten Einsatz im Industrieumfeld konzipiert und bietet hohe Dynamik und Leistungsdichte.

    Technische Details:

    • Moment: M0=18Nm
    • Nennleistung: PN = 3,05kW bei nN=2000 U/min (380-480V)
    • Nennleistung: PN = 1,74kW bei nN=1000 U/min (200-240V)
    • Schutzart: IP65
    • Zylindrische Welle: D32x58mm
    • Absolutwertgeber: Singleturn 22bit (Encoder AS22DQC)
    • OCC Schnittstelle
    • Stecker Größe: M23, drehbar
    • Verfügbare Variationen: High Dynamic und Compact
    • Achshöhen: 20 - 100

    Kunden Benefits:

    • Kurze Einregel- und Positionierzeiten
    • Schnelle und präzise Störgrößenausregelung
    • Stabile Regelung bei hoher Dynamik
    • Konfigurierbar nach unterschiedlichen Anforderungen
    • Wahlweise mit oder ohne Haltebremse
    • Wellendichtring zur Erreichung der Schutzart IP65 verfügbar

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie