Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMOTICS S-1FK2 CT, SINAMICS S210 3AC 400V-480V, 14,5 Nm, 2000 1/min

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FK2 CT, SINAMICS S210 3AC 400V-480V, 14,5 Nm, 2000 1/min

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FK22083AC100SA0

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85015220

  • Gewicht - 14.600 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025515680000

Sonepar Artikelnummer

121123546

Hersteller Artikelnummer

1FK22083AC100SA0

Hersteller Typ

1FK2208-3AC10-0SA0

Hersteller Artikel Nr.:

1FK22083AC100SA0

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85015220

Gewicht:

14.600 kg

    Simotics S-1FK2 CT Servomotor

    Der Servomotor SIMOTICS S-1FK2 ist ein kompakter und hochdynamischer Synchronmotor, der für einen breiten Einsatz im Industrieumfeld entwickelt wurde.

    Technische Details:

    • Moment: M0 = 18 Nm
    • Nennleistung: PN = 3,05 kW bei nN = 2000 U/min (380-480V)
    • Nennleistung: PN = 1,74 kW bei nN = 1000 U/min (200-240V)
    • Mit Haltebremse
    • Schutzart: IP64
    • Zylindrische Welle: D32x58mm
    • Absolutwertgeber Singleturn: 22bit (Encoder AS22DQC)
    • Mit OCC Schnittstelle
    • Steckergröße M23, drehbar
    • Verfügbar in zwei Varianten: High Dynamic und Compact
    • Erhältlich in unterschiedlichen Achshöhen: 20 - 100

    Kunden Vorteile:

    • Kurz Einregel- und Positionierzeiten
    • Hohe Dynamik und schnelle, präzise Störgrößenausregelung
    • Stabile Regelung bei hoher Dynamik
    • Flexibles Konfigurieren nach unterschiedlichen Anforderungen
    • Zusätzlicher Wellendichtring für IP65 Schutzart erhältlich

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie