Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMOTICS S-1FK2 CT, SINAMICS S210 3AC 400V-480V, 17 Nm, 2000 1/min

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FK2 CT, SINAMICS S210 3AC 400V-480V, 17 Nm, 2000 1/min

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FK22084AC001MA0

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85015220

  • Gewicht - 14.600 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025515680093

Sonepar Artikelnummer

121122598

Hersteller Artikelnummer

1FK22084AC001MA0

Hersteller Typ

1FK2208-4AC00-1MA0

Hersteller Artikel Nr.:

1FK22084AC001MA0

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85015220

Gewicht:

14.600 kg

    Simotics S-1fk2 Ct Servomotor

    Der Servomotor SIMOTICS S-1FK2 bietet eine hohe Leistungsdichte, Schutzart und Überlastbarkeit für den Einsatz im Industrieumfeld.

    Technische Details:

    • Betriebsdrehmoment: M0 = 22 Nm
    • PN = 3,55 kW bei nN = 2000 U/min (380-480V)
    • PN = 2,15 kW bei nN = 1000 U/min (200-240V)
    • Schutzart: IP64
    • Welle: D32x58 mm mit Passfeder
    • Absolutwertgeber: 22bit + 12bit multiturn (Encoder AM22DQC)
    • OCC Schnittstelle
    • Stecker Größe: M23, drehbar
    • Kompakte und hochdynamische Synchronmotoren
    • Verfügbare Varianten: High Dynamic und Compact
    • Unterschiedliche Achshöhen: 20 - 100
    • Optionaler Wellendichtring für Schutzart IP65

    Kunden Vorteile:

    • Kurzzeitige Einregel- und Positionierzeiten
    • Schnelle und präzise Störgrößenausregelung
    • Stabile Regelung bei hoher Dynamik
    • Flexibilität in der Konfiguration (z. B. mit/ohne Haltebremse)
    • Geeignet für eine Vielzahl von Motion Control Anwendungen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie