Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMOTICS S-1FK2 CT, SINAMICS S210 3AC 400V-480V, 17 Nm, 2000 1/min

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FK2 CT, SINAMICS S210 3AC 400V-480V, 17 Nm, 2000 1/min

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FK22084AC101MA0

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85015220

  • Gewicht - 17.300 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025515680178

Sonepar Artikelnummer

121122611

Hersteller Artikelnummer

1FK22084AC101MA0

Hersteller Typ

1FK2208-4AC10-1MA0

Hersteller Artikel Nr.:

1FK22084AC101MA0

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85015220

Gewicht:

17.300 kg

    Simotics S-1fk2 Ct Servomotor

    Der Servomotor SIMOTICS S-1FK2 ist ideal für vielfältige Anwendungen im Industrieumfeld und bietet eine hohe Leistungsdichte sowie eine robuste Schutzart.

    Technische Details:

    • M0=22Nm
    • PN = 3,55kW bei nN=2000 U/min (380-480V)
    • PN = 2,15kW bei nN=1000 U/min (200-240V)
    • Mit Haltebremse
    • Schutzart IP64
    • Welle D32x58mm mit Passfeder
    • Absolutwertgeber 22bit + 12bit multiturn (Encoder AM22DQC)
    • Mit OCC Schnittstelle
    • Stecker Größe M23, drehbar
    • Verfügbar in zwei Varianten: High Dynamic und Compact
    • Erhältlich in unterschiedlichen Achshöhen von 20 - 100

    Kunden Vorteile:

    • Kompakte und hochdynamische Synchronmotoren
    • Hohe Überlastbarkeit
    • Kurze Einregel- und Positionierzeiten
    • Schnelle und präzise Störgrößenregelung
    • Stabile Regelung bei hoher Dynamik
    • Konfigurierbar nach unterschiedlichen Anforderungen
    • Optionale Verwendung von Wellendichtringen für IP65

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie