Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMOTICS S-1FK2 CT, SINAMICS S210 3AC 400V-480V, 17 Nm, 2000 1/min

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FK2 CT, SINAMICS S210 3AC 400V-480V, 17 Nm, 2000 1/min

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FK22084AC111MA0

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85015220

  • Gewicht - 17.300 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025515680215

Sonepar Artikelnummer

121122617

Hersteller Artikelnummer

1FK22084AC111MA0

Hersteller Typ

1FK2208-4AC11-1MA0

Hersteller Artikel Nr.:

1FK22084AC111MA0

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85015220

Gewicht:

17.300 kg

    Simotics S-1FK2 CT Servomotor

    Der Servomotor SIMOTICS S-1FK2 bietet eine hohe Leistungsdichte und ist für einen breiten Einsatz im Industrieumfeld konzipiert.

    Technische Details:

    • M0: 22 Nm
    • PN: 3,55 kW bei nN=2000 U/min (380-480V)
    • PN: 2,15 kW bei nN=1000 U/min (200-240V)
    • Mit Haltebremse
    • Schutzart IP65
    • Welle D32x58mm mit Passfeder
    • Absolutwertgeber 22bit + 12bit multiturn (Encoder AM22DQC)
    • Mit OCC Schnittstelle
    • Stecker Größe M23, drehbar
    • Verfügbare Achshöhen: 20 - 100
    • Nachrüstbarer Wellendichtring zum Erreichen der Schutzart IP65

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Dynamik bei geringem Eigenmoment für anspruchsvolle Anwendungen
    • Präzise und stabile Regelung bei mittleren bis großen bewegten Massen
    • Kurz Einregel- und Positionierzeiten
    • Schnelle und präzise Störgrößen-Ausregelung
    • Hohe Flexibilität durch verschiedene Konfigurationsmöglichkeiten

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie