Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMOTICS S-1FK2 CT, SINAMICS S210 3AC 400V-480V, 17 Nm, 2000 1/min

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FK2 CT, SINAMICS S210 3AC 400V-480V, 17 Nm, 2000 1/min

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FK22084AC111SA0

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85015220

  • Gewicht - 17.300 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025515680222

Sonepar Artikelnummer

121123365

Hersteller Artikelnummer

1FK22084AC111SA0

Hersteller Typ

1FK2208-4AC11-1SA0

Hersteller Artikel Nr.:

1FK22084AC111SA0

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85015220

Gewicht:

17.300 kg

    Simotics S-1fk2 Ct Servomotor

    Der Servomotor SIMOTICS S-1FK2 ist ein hochdynamischer Synchronmotor, der für den Einsatz in einem breiten Industrieumfeld konzipiert ist.

    Technische Details:

    • M0: 22Nm
    • PN: 3,55kW bei nN=2000 U/min (380-480V)
    • PN: 2,15kW bei nN=1000 U/min (200-240V)
    • Schutzart: IP65
    • Welle: D32x58mm mit Passfeder
    • Absolutwertgeber: Singleturn 22bit (Encoder AS22DQC)
    • Schnittstelle: OCC Schnittstelle
    • Stecker: Größe M23, drehbar
    • Varianten: High Dynamic und Compact
    • Achshöhen: 20 - 100

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Leistungsdichte und Überlastbarkeit für anspruchsvolle Anwendungen.
    • Kurzere Einregel- und Positionierzeiten.
    • Entwickelt für eine stabile Regelung bei hoher Dynamik.
    • Möglichkeit zur Konfiguration nach unterschiedlichen Anforderungen.
    • Verfügbar mit verschiedenen Haltebremsen und Schutzarten.
    • Stellt einen Wellen-Dichtring für den Schutzart IP65 zur Verfügung.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie