Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMOTICS S-1FK2 CT, SINAMICS S210 3AC 400V-480V, 17 Nm, 2000 1/min

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FK2 CT, SINAMICS S210 3AC 400V-480V, 17 Nm, 2000 1/min

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FK22084AC000SA0

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85015220

  • Gewicht - 14.600 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025515680086

Sonepar Artikelnummer

121123549

Hersteller Artikelnummer

1FK22084AC000SA0

Hersteller Typ

1FK2208-4AC00-0SA0

Hersteller Artikel Nr.:

1FK22084AC000SA0

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85015220

Gewicht:

14.600 kg

    Simotics S-1fk2 Ct Servomotor

    Der Servomotor SIMOTICS S-1FK2 ist für einen breiten Einsatz im Industrieumfeld konzipiert und bietet hohe Leistungsdichte, Schutzart und Überlastbarkeit.

    Technische Details:

    • M0: 22 Nm
    • PN: 3,55 kW bei nN=2000 U/min (380-480V)
    • PN: 2,15 kW bei nN=1000 U/min (200-240V)
    • Schutzart: IP64
    • Zylindrische Welle: D32x58 mm
    • Absolutwertgeber: Singleturn 22 bit (Encoder AS22DQC)
    • Schnittstelle: OCC
    • Stecker Größe: M23, drehbar
    • Achshöhen: 20 - 100 mm
    • Optional: Wellendichtring für IP65

    Kunden Vorteile:

    • Kurze Einregel- und Positionierzeiten
    • Schnelle und präzise Störgrößenausregelung
    • Stabile Regelung bei hoher Dynamik
    • Flexibilität durch Konfiguration nach unterschiedlichen Anforderungen
    • Verfügbarkeit von Modellen mit und ohne Haltebremse

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie