Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMOTICS S-1FK2 CT, SINAMICS S210 3AC 400V-480V, 17 Nm, 2000 1/min

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FK2 CT, SINAMICS S210 3AC 400V-480V, 17 Nm, 2000 1/min

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FK22084AC100SA0

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85015220

  • Gewicht - 17.300 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025515680161

Sonepar Artikelnummer

121123551

Hersteller Artikelnummer

1FK22084AC100SA0

Hersteller Typ

1FK2208-4AC10-0SA0

Hersteller Artikel Nr.:

1FK22084AC100SA0

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85015220

Gewicht:

17.300 kg

    Simotics S-1fk2 Ct Servomotor

    Der Servomotor SIMOTICS S-1FK2 ist für einen breiten Einsatz im Industrieumfeld konzipiert und zeichnet sich durch seine hohe Leistungsdichte sowie Überlastbarkeit aus.

    Technische Details:

    • Moment: M0 = 22 Nm
    • Leistung: PN = 3,55 kW bei nN = 2000 U/min (380-480V)
    • Leistung: PN = 2,15 kW bei nN = 1000 U/min (200-240V)
    • Schutzart: IP64
    • Zylindrische Welle: D32x58 mm
    • Absolutwertgeber: Singleturn 22bit (Encoder AS22DQC)
    • OCC Schnittstelle vorhanden
    • Stecker Größe M23, drehbar
    • Varianten: High Dynamic und Compact
    • Achshöhen: 20 - 100

    Kunden Vorteile:

    • Kompakte und hochdynamische Synchronmotoren
    • Kurze Einregel- und Positionierzeiten
    • Hohe Dynamik bei präziser und stabiler Regelung
    • Einfacher Anschluss über die Ein-Kabel-Technik (One Cable Connection OCC)
    • Flexible Konfigurationsmöglichkeiten, z.B. mit und ohne Haltebremse
    • Schutzart IP65 für zusätzliche Sicherheit verfügbar

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie