Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMOTICS S-1FK2 CT, SINAMICS S210 3AC 400V-480V, 19,1 Nm, 2000 1/min

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FK2 CT, SINAMICS S210 3AC 400V-480V, 19,1 Nm, 2000 1/min

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FK22085AC000MA0

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85015220

  • Gewicht - 16.600 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025515680239

Sonepar Artikelnummer

121122621

Hersteller Artikelnummer

1FK22085AC000MA0

Hersteller Typ

1FK2208-5AC00-0MA0

Hersteller Artikel Nr.:

1FK22085AC000MA0

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85015220

Gewicht:

16.600 kg

    Simotics S-1fk2 Ct Servomotor

    Der Servomotor SIMOTICS S-1FK2 bietet eine hohe Leistungsdichte und Flexibilität für verschiedene Anwendungen im Industrieumfeld.

    Technische Details:

    • Max. Drehmoment: M0=27Nm
    • Leistungsnennwerte: PN = 4kW bei nN=2000 U/min (380-480V); PN = 2,5kW bei nN=1000 U/min (200-240V)
    • Schutzart: IP64
    • Welle: zylindrische Welle D32x58mm
    • Absolutwertgeber: 22bit + 12bit multiturn (Encoder AM22DQC)
    • OCC Schnittstelle und Stecker Größe M23, drehbar
    • Einsatzvarianten: High Dynamic und Compact

    Kunden Vorteile:

    • Kurze Einregel- und Positionierzeiten
    • Schnelle und präzise Störgrößenausregelung
    • Stabile Regelung bei hoher Dynamik
    • Konfigurierbar nach unterschiedlichen Anforderungen (z.B. Haltebremse, Schutzart IP64 oder IP65)
    • Verfügbar in unterschiedlichen Achshöhen (20 - 100)
    • Optionaler Wellendichtring für Schutzart IP65

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie