Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMOTICS S-1FK2 CT, SINAMICS S210 3AC 400V-480V, 19,1 Nm, 2000 1/min

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FK2 CT, SINAMICS S210 3AC 400V-480V, 19,1 Nm, 2000 1/min

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FK22085AC100MA0

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85015220

  • Gewicht - 19.300 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025515680314

Sonepar Artikelnummer

121122639

Hersteller Artikelnummer

1FK22085AC100MA0

Hersteller Typ

1FK2208-5AC10-0MA0

Hersteller Artikel Nr.:

1FK22085AC100MA0

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85015220

Gewicht:

19.300 kg

    Simotics S-1fk2 Ct Servomotor

    Der Servomotor SIMOTICS S-1FK2 bietet hohe Dynamik und Leistungsdichte, ideal für den Einsatz in der Industrie.

    Technische Details:

    • M0=27Nm
    • PN = 4kW bei nN=2000 U/min (380-480V)
    • PN = 2,5kW bei nN=1000 U/min (200-240V)
    • Mit Haltebremse
    • Schutzart IP64
    • Zylindrische Welle D32x58mm
    • Absolutwertgeber 22bit + 12bit multiturn (Encoder AM22DQC)
    • Mit OCC Schnittstelle
    • Stecker Größe M23, drehbar
    • Erhältlich in verschiedenen Achshöhen (20 - 100)

    Kunden Vorteile:

    • Kompakte und hochdynamische Synchronmotoren für vielseitige Anwendungen
    • Kurze Einregel- und Positionierzeiten
    • Schnelle und präzise Störgrößenausregelung
    • Stabile Regelung bei hoher Dynamik
    • Flexibel konfigurierbar nach unterschiedlichen Anforderungen
    • Option zum Nachrüsten eines Wellendichtrings für Schutzart IP65

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie