Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMOTICS S-1FK2 CT, SINAMICS S210 3AC 400V-480V, 19,1 Nm, 2000 1/min

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FK2 CT, SINAMICS S210 3AC 400V-480V, 19,1 Nm, 2000 1/min

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FK22085AC110MA0

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85015220

  • Gewicht - 19.300 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025515680352

Sonepar Artikelnummer

121122645

Hersteller Artikelnummer

1FK22085AC110MA0

Hersteller Typ

1FK2208-5AC11-0MA0

Hersteller Artikel Nr.:

1FK22085AC110MA0

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85015220

Gewicht:

19.300 kg

    Simotics S-1fk2 Ct Servomotor

    Der Servomotor SIMOTICS S-1FK2 eignet sich für einen breiten Einsatz im Industrieumfeld und bietet hohe Dynamik sowie vielseitige Konfigurationsmöglichkeiten.

    Technische Details:

    • M0 = 27Nm
    • PN = 4kW bei nN=2000 U/min (380-480V)
    • PN = 2,5kW bei nN=1000 U/min (200-240V)
    • Schutzart IP65
    • zylindrische Welle D32x58mm
    • Absolutwertgeber 22bit + 12bit multiturn (Encoder AM22DQC)
    • mit OCC Schnittstelle
    • Stecker Größe M23, drehbar
    • Verfügbar in zwei Varianten: High Dynamic und Compact
    • Erhältlich in unterschiedlichen Achshöhen 20 - 100

    Kunden Vorteile:

    • Kurze Einregel- und Positionierzeiten
    • Schnelle und präzise Störgrößenausregelung
    • Stabile Regelung bei hoher Dynamik
    • Vielseitige Konfigurationsoptionen, z.B. mit und ohne Haltebremse
    • Wellendichtring zum Erreichen der Schutzart IP65 als Ersatzteil verfügbar

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie