Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMOTICS S-1FK2 CT, SINAMICS S210 3AC 400V-480V, 19,1 Nm, 2000 1/min

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FK2 CT, SINAMICS S210 3AC 400V-480V, 19,1 Nm, 2000 1/min

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FK22085AC101MA0

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85015220

  • Gewicht - 19.300 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025515680338

Sonepar Artikelnummer

121122784

Hersteller Artikelnummer

1FK22085AC101MA0

Hersteller Typ

1FK2208-5AC10-1MA0

Hersteller Artikel Nr.:

1FK22085AC101MA0

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85015220

Gewicht:

19.300 kg

    Simotics S-1fk2 Ct Servomotor

    Der Servomotor SIMOTICS S-1FK2 ist für einen breiten Einsatz im Industrieumfeld konzipiert und bietet hohe Leistungsdichte sowie Überlastbarkeit.

    Technische Details:

    • M0: 27 Nm
    • PN: 4 kW bei nN=2000 U/min (380-480V)
    • PN: 2,5 kW bei nN=1000 U/min (200-240V)
    • Schutzart: IP64
    • Welle: D32x58mm mit Passfeder
    • Absolutwertgeber: 22bit + 12bit multiturn (Encoder AM22DQC)
    • Schnittstelle: OCC
    • Stecker Größe: M23, drehbar
    • Verfügbare Varianten: High Dynamic und Compact
    • Achshöhen: 20 - 100

    Kunden Vorteile:

    • Kurzfristige Einregel- und Positionierzeiten
    • Schnelle und präzise Störgrößenausregelung
    • Stabile Regelung bei hoher Dynamik
    • Konfigurierbar nach unterschiedlichen Anforderungen
    • Optionale Haltebremse verfügbar
    • Zusätzlicher Wellendichtring für Schutzart IP65 erhältlich

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie