Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMOTICS S-1FK2 CT, SINAMICS S210 3AC 400V-480V, 19,1 Nm, 2000 1/min

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FK2 CT, SINAMICS S210 3AC 400V-480V, 19,1 Nm, 2000 1/min

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FK22085AC011SA0

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85015220

  • Gewicht - 16.600 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025515680307

Sonepar Artikelnummer

121123104

Hersteller Artikelnummer

1FK22085AC011SA0

Hersteller Typ

1FK2208-5AC01-1SA0

Hersteller Artikel Nr.:

1FK22085AC011SA0

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85015220

Gewicht:

16.600 kg

    Simotics S-1fk2 ct servomotor

    Der Servomotor SIMOTICS S-1FK2 ist für einen breiten Einsatz im Industrieumfeld mit hoher Leistungsdichte und Überlastbarkeit konzipiert.

    Technische Details:

    • Moment: M0=27Nm
    • Nennleistung: PN = 4kW bei nN=2000 U/min (380-480V)
    • Nennleistung: PN = 2,5kW bei nN=1000 U/min (200-240V)
    • Schutzart: IP65
    • Welle: D32x58mm mit Passfeder
    • Absolutwertgeber: Singleturn 22bit (Encoder AS22DQC)
    • Schnittstelle: OCC
    • Steckergröße: M23, drehbar
    • Optionale Haltebremse verfügbar
    • Verschiedene Achshöhen: 20 - 100
    • Wellen-Dichtring zum Nachrüsten für Schutzart IP65

    Kunden Vorteile:

    • Kompakt und hochdynamisch für vielseitige Anwendungen
    • Hohe Dynamik durch geringe Eigenträgheit für bewegte Massen
    • Präzise und stabile Regelung bei mittleren bis großen bewegten Massen
    • Kurze Einregel- und Positionierzeiten
    • Schnelle und präzise Störgrößenausregelung
    • Flexible Konfiguration angepasst an unterschiedliche Anforderungen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie