Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMOTICS S-1FK2 CT, SINAMICS S210 3AC 400V-480V, 19,1 Nm, 2000 1/min

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FK2 CT, SINAMICS S210 3AC 400V-480V, 19,1 Nm, 2000 1/min

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FK22085AC000SA0

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85015220

  • Gewicht - 16.600 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025515680246

Sonepar Artikelnummer

121123181

Hersteller Artikelnummer

1FK22085AC000SA0

Hersteller Typ

1FK2208-5AC00-0SA0

Hersteller Artikel Nr.:

1FK22085AC000SA0

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85015220

Gewicht:

16.600 kg

    Simotics S-1fk2 Ct Servomotor

    Der Servomotor SIMOTICS S-1FK2 ist für einen breiten Einsatz im Industrieumfeld konzipiert und bietet hohe Leistung und Dynamik.

    Technische Details:

    • M0=27Nm
    • PN = 4kW bei nN=2000 U/min (380-480V)
    • PN = 2,5kW bei nN=1000 U/min (200-240V)
    • Schutzart IP64
    • zylindrische Welle D32x58mm
    • Absolutwertgeber Singleturn 22bit (Encoder AS22DQC)
    • mit OCC Schnittstelle
    • Stecker Größe M23, drehbar

    Kunden Vorteile:

    • Kurze Einregel- und Positionierzeiten
    • Hohe Dynamik und stabile Regelung
    • Konfigurierbar nach unterschiedlichen Anforderungen
    • Verfügbar mit einem Wellendichtring für IP65
    • Unterschiedliche Achshöhen von 20 - 100 erhältlich

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie