Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMOTICS S-1FK2 CT, SINAMICS S210 3AC 400V-480V, 19,1 Nm, 2000 1/min

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FK2 CT, SINAMICS S210 3AC 400V-480V, 19,1 Nm, 2000 1/min

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FK22085AC011MA0

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85015220

  • Gewicht - 16.600 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025515680291

Sonepar Artikelnummer

121123431

Hersteller Artikelnummer

1FK22085AC011MA0

Hersteller Typ

1FK2208-5AC01-1MA0

Hersteller Artikel Nr.:

1FK22085AC011MA0

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85015220

Gewicht:

16.600 kg

    Simotics S-1fk2 Ct Servomotor

    Der Servomotor SIMOTICS S-1FK2 ist eine kompakte und hochdynamische Synchronmotorlösung, die für einen breiten Einsatz im Industrieumfeld konzipiert ist.

    Technische Details:

    • Nennmoment: M0=27Nm
    • Nennleistung: PN = 4kW bei nN=2000 U/min (380-480V)
    • Nennleistung: PN = 2,5kW bei nN=1000 U/min (200-240V)
    • Schutzart: IP65
    • Welle: D32x58mm mit Passfeder
    • Absolutwertgeber: 22bit + 12bit multiturn (Encoder AM22DQC)
    • Schnittstelle: OCC Schnittstelle
    • Stecker Größe: M23, drehbar
    • Varianten: High Dynamic und Compact
    • Achshöhen: 20 - 100 verfügbar

    Kunden Vorteile:

    • Kompakte und hochdynamische Bauweise für verschiedene Anwendungen
    • Kurze Einregel- und Positionierzeiten
    • Hohe Dynamik bei stabilen Regelungsanforderungen
    • Flexibilität durch Konfigurationsmöglichkeiten (z.B. Haltebremse, verschiedene Schutzarten)
    • Einfache Integration in Systeme mit dem Frequenzumrichter SINAMICS S210

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie