Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMOTICS S-1FK2 CT, SINAMICS S210 3AC 400V-480V, 2,4 Nm, 3000 1/min

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FK2 CT, SINAMICS S210 3AC 400V-480V, 2,4 Nm, 3000 1/min

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FK22045AF101MA0

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85015100

  • Gewicht - 3.750 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042948694893

Sonepar Artikelnummer

121122419

Hersteller Artikelnummer

1FK22045AF101MA0

Hersteller Typ

1FK2204-5AF10-1MA0

Hersteller Artikel Nr.:

1FK22045AF101MA0

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85015100

Gewicht:

3.750 kg

    Simotics S-1fk2 Ct Servomotor

    Der Servomotor SIMOTICS S-1FK2 dient einem breiten Einsatz im Industrieumfeld und bietet hohe Leistungsdichte sowie hohe Dynamik durch verschiedene Konfigurationsmöglichkeiten.

    Technische Details:

    • M0=2,4Nm
    • PN = 0,75kW bei nN=3000 U/min (380-480V)
    • PN = 0,375kW bei nN=1500 U/min (200-240V)
    • Haltebremse
    • Schutzart IP64
    • Welle D19x40mm mit Passfeder
    • Absolutwertgeber 22bit + 12bit Multiturn (Encoder AM22DQC)
    • OCC Schnittstelle
    • Stecker Größe M17, drehbar
    • Verfügbare Varianten: High Dynamic und Compact
    • Erhältlich in unterschiedlichen Achshöhen (20 - 100)

    Kunden Vorteile:

    • Kurzere Einregel- und Positionierzeiten
    • Schnelle und präzise Störungsausregelung
    • Stabile Regelung bei hoher Dynamik
    • Flexible Konfigurationsmöglichkeiten je nach Anforderungen
    • Wellendichtring erhältlich zum Nachrüsten oder als Ersatzteil für IP65

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie