Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMOTICS S-1FK2 CT, SINAMICS S210 3AC 400V-480V, 2,4 Nm, 3000 1/min

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FK2 CT, SINAMICS S210 3AC 400V-480V, 2,4 Nm, 3000 1/min

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FK22045AF011SA0

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85015100

  • Gewicht - 2.900 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042948694831

Sonepar Artikelnummer

121122434

Hersteller Artikelnummer

1FK22045AF011SA0

Hersteller Typ

1FK2204-5AF01-1SA0

Hersteller Artikel Nr.:

1FK22045AF011SA0

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85015100

Gewicht:

2.900 kg

    Simotics S-1fk2 Ct Servomotor

    Der Servomotor SIMOTICS S-1FK2 ist für einen breiten Einsatz im Industrieumfeld konzipiert und zeichnet sich durch eine hohe Leistungsdichte und Überlastbarkeit aus.

    Technische Details:

    • M0=2,4Nm
    • PN = 0,75kW bei nN=3000 U/min (380-480V)
    • PN = 0,375kW bei nN=1500 U/min (200-240V)
    • Schutzart IP65
    • Welle D19x40mm mit Passfeder
    • Absolutwertgeber Singleturn 22bit (Encoder AS22DQC)
    • OCC Schnittstelle
    • Stecker Größe M17, drehbar
    • Verfügbar in unterschiedlichen Achshöhen von 20 - 100
    • Optionale Haltebremse
    • Wellendichtring für Schutzart IP65

    Kunden Vorteile:

    • Kurze Einregel- und Positionierzeiten
    • Rasche und präzise Störgrößenausregelung
    • Stabile Regelung bei hoher Dynamik
    • Flexible Konfiguration nach unterschiedlichen Anforderungen
    • Hohe Dynamik durch geringe Eigenträgheit für hochdynamische Anwendungen
    • Präzise und stabile Regelung bei mittleren bis großen bewegten Massen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie