Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMOTICS S-1FK2 CT, SINAMICS S210 3AC 400V-480V, 2,4 Nm, 3000 1/min

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FK2 CT, SINAMICS S210 3AC 400V-480V, 2,4 Nm, 3000 1/min

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FK22045AF110SA0

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85015100

  • Gewicht - 3.750 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042948694954

Sonepar Artikelnummer

121122438

Hersteller Artikelnummer

1FK22045AF110SA0

Hersteller Typ

1FK2204-5AF11-0SA0

Hersteller Artikel Nr.:

1FK22045AF110SA0

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85015100

Gewicht:

3.750 kg

    Simotics S-1fk2 Ct Servomotor

    Der Servomotor SIMOTICS S-1FK2 ist ein kompakter und hochdynamischer Synchronmotor, der für eine breite Anwendung im Industrieumfeld geeignet ist.

    Technische Details:

    • Moment: M0=2,4Nm
    • PN = 0,75kW bei nN=3000 U/min (380-480V)
    • PN = 0,375kW bei nN=1500 U/min (200-240V)
    • Mit Haltebremse
    • Schutzart: IP65
    • Zylindrische Welle: D19x40mm
    • Absolutwertgeber: Singleturn 22bit (Encoder AS22DQC)
    • OCC Schnittstelle
    • Stecker Größe: M17, drehbar
    • Varianten: High Dynamic und Compact
    • Erhältliche Achshöhen: 20 - 100

    Kunden Vorteile:

    • Kurze Einregel- und Positionierzeiten
    • Schnelle und präzise Störgrößenregelung
    • Stabile Regelung bei hoher Dynamik
    • Konfigurationsmöglichkeiten je nach Anforderungen
    • Optionale Wellendichtringe zur Erreichung der Schutzart IP65

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie