Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMOTICS S-1FK2 CT, SINAMICS S210 3AC 400V-480V, 2,4 Nm, 3000 1/min

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FK2 CT, SINAMICS S210 3AC 400V-480V, 2,4 Nm, 3000 1/min

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FK22045AF100SA0

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85015100

  • Gewicht - 3.750 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042948694879

Sonepar Artikelnummer

121122750

Hersteller Artikelnummer

1FK22045AF100SA0

Hersteller Typ

1FK2204-5AF10-0SA0

Hersteller Artikel Nr.:

1FK22045AF100SA0

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85015100

Gewicht:

3.750 kg

    Simotics S-1fk2 Ct Servomotor

    Der Servomotor SIMOTICS S-1FK2 ist für einen breiten Einsatz im Industrieumfeld konzipiert und bringt kompakte sowie hochdynamische Synchronmotoren hervor, die sich durch hohe Leistungsdichte und Überlastbarkeit auszeichnen.

    Technische Details:

    • M0: 2,4 Nm
    • PN: 0,75 kW bei nN=3000 U/min (380-480V)
    • PN: 0,375 kW bei nN=1500 U/min (200-240V)
    • Schutzart: IP64
    • Zylindrische Welle: D19x40 mm
    • Absolutwertgeber: Singleturn 22 bit (Encoder AS22DQC)
    • Schnittstelle: OCC
    • Stecker Größe: M17, drehbar
    • Verfügbare Varianten: High Dynamic und Compact
    • Achshöhen: 20 - 100

    Kunden Vorteile:

    • Kurze Einregel- und Positionierzeiten.
    • Snelle und präzise Störgrößenregelung.
    • Stabile Regelung bei hoher Dynamik.
    • Flexible Konfigurationsmöglichkeiten (z.B. mit und ohne Haltebremse).
    • Wellendichtring für Schutzart IP65 verfügbar.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie