Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMOTICS S-1FK2 CT, SINAMICS S210 3AC 400V-480V, 26 Nm, 2000 1/min

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FK2 CT, SINAMICS S210 3AC 400V-480V, 26 Nm, 2000 1/min

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FK22103AC001MA0

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85015220

  • Gewicht - 22.000 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025515677369

Sonepar Artikelnummer

121122672

Hersteller Artikelnummer

1FK22103AC001MA0

Hersteller Typ

1FK2210-3AC00-1MA0

Hersteller Artikel Nr.:

1FK22103AC001MA0

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85015220

Gewicht:

22.000 kg

    Simotics S-1FK2 CT Servomotor

    Der Servomotor SIMOTICS S-1FK2 ist für einen breiten Einsatz im Industrieumfeld konzipiert und bietet hohe dynamische Leistung und Flexibilität.

    Technische Details:

    • M0=30Nm
    • PN = 5,5kW bei nN=2000 U/min (380-480V)
    • PN = 3,2kW bei nN=1000 U/min (200-240V)
    • Schutzart IP64
    • Welle D38x80mm mit Passfeder
    • Absolutwertgeber 22bit + 12bit multiturn (Encoder AM22DQC)
    • OCC Schnittstelle
    • Stecker Größe M23, drehbar
    • Verfügbare Varianten: High Dynamic und Compact
    • Achshöhen verfügbar von 20 - 100

    Kunden Vorteile:

    • Kurze Einregel- und Positionierzeiten
    • Schnelle und präzise Störgrößenausregelung
    • Stabile Regelung bei hoher Dynamik
    • Konfigurierbar nach unterschiedlichen Anforderungen (z.B. mit oder ohne Haltebremse)
    • Optionale Erhöhung der Schutzart auf IP65 durch Wellendichtring

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie