Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMOTICS S-1FK2 CT, SINAMICS S210 3AC 400V-480V, 26 Nm, 2000 1/min

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FK2 CT, SINAMICS S210 3AC 400V-480V, 26 Nm, 2000 1/min

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FK22103AC001SA0

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85015220

  • Gewicht - 22.000 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025515677376

Sonepar Artikelnummer

121123113

Hersteller Artikelnummer

1FK22103AC001SA0

Hersteller Typ

1FK2210-3AC00-1SA0

Hersteller Artikel Nr.:

1FK22103AC001SA0

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85015220

Gewicht:

22.000 kg

    Simotics S-1fk2 Ct Servomotor

    Der Servomotor SIMOTICS S-1FK2 bietet eine hohe Leistungsdichte und Flexibilität für verschiedene Industrieanwendungen.

    Technische Details:

    • M0: 30Nm
    • PN: 5,5kW bei nN=2000 U/min (380-480V)
    • PN: 3,2kW bei nN=1000 U/min (200-240V)
    • Schutzart: IP64
    • Welle: D38x80mm mit Passfeder
    • Absolutwertgeber: Singleturn 22bit (Encoder AS22DQC)
    • Schnittstelle: OCC
    • Stecker Größe: M23, drehbar
    • Varianten: High Dynamic und Compact
    • Achshöhen: 20 - 100

    Kunden Vorteile:

    • Kompakte und hochdynamische Synchronmotoren für verschiedene Anwendungen
    • Kurze Einregel- und Positionierzeiten
    • Hohe Stabilität und präzise Regelung bei hoher Dynamik
    • Flexible Konfigurationsmöglichkeiten nach Anforderungen
    • Einfache Anbindung im System mit SINAMICS S210

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie