Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMOTICS S-1FK2 CT, SINAMICS S210 3AC 400V-480V, 26 Nm, 2000 1/min

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FK2 CT, SINAMICS S210 3AC 400V-480V, 26 Nm, 2000 1/min

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FK22103AC101SA0

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85015220

  • Gewicht - 25.000 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025515677451

Sonepar Artikelnummer

121123115

Hersteller Artikelnummer

1FK22103AC101SA0

Hersteller Typ

1FK2210-3AC10-1SA0

Hersteller Artikel Nr.:

1FK22103AC101SA0

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85015220

Gewicht:

25.000 kg

    Simotics S-1fk2 Ct Servomotor

    Der Servomotor SIMOTICS S-1FK2 ist ein hochdynamischer Synchronmotor, der für eine Vielzahl von Industrieanwendungen entwickelt wurde.

    Technische Details:

    • M0: 30 Nm
    • PN: 5,5 kW bei nN=2000 U/min (380-480V)
    • PN: 3,2 kW bei nN=1000 U/min (200-240V)
    • Schutzart: IP64
    • Welle: D38x80mm mit Passfeder
    • Absolutwertgeber: Singleturn 22bit (Encoder AS22DQC)
    • Schnittstelle: OCC
    • Stecker Größe: M23, drehbar
    • Verfügbare Varianten: High Dynamic und Compact
    • Achshöhen: 20 - 100

    Kunden Vorteile:

    • Kurze Einregel- und Positionierzeiten für effiziente Abläufe.
    • Schnelle und präzise Störgrößenausregelung.
    • Stabile Regelung bei hoher Dynamik für anspruchsvolle Anwendungen.
    • Flexibilität bei der Konfiguration, einschließlich Haltebremse und Schutzarten.
    • Einfache Integration mit dem Frequenzumrichter SINAMICS S210 durch One Cable Connection.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie