Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMOTICS S-1FK2 CT, SINAMICS S210 3AC 400V-480V, 26 Nm, 2000 1/min

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FK2 CT, SINAMICS S210 3AC 400V-480V, 26 Nm, 2000 1/min

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FK22103AC010SA0

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85015220

  • Gewicht - 22.000 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025515677390

Sonepar Artikelnummer

121123196

Hersteller Artikelnummer

1FK22103AC010SA0

Hersteller Typ

1FK2210-3AC01-0SA0

Hersteller Artikel Nr.:

1FK22103AC010SA0

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85015220

Gewicht:

22.000 kg

    Simotics S-1fk2 Ct Servomotor

    Der Servomotor SIMOTICS S-1FK2 für einen breiten Einsatz im Industrieumfeld bietet hohe Leistungsdichte und Überlastbarkeit.

    Technische Details:

    • M0: 30 Nm
    • PN: 5,5 kW bei nN = 2000 U/min (380-480V)
    • PN: 3,2 kW bei nN = 1000 U/min (200-240V)
    • Schutzart: IP65
    • Zylindrische Welle: D38 x 80 mm
    • Absolutwertgeber: Singleturn 22 bit (Encoder AS22DQC)
    • Schnittstelle: OCC
    • Steckergröße: M23, drehbar
    • Varianten: High Dynamic und Compact
    • Achshöhen: 20 - 100 mm

    Kunden Vorteile:

    • Kurze Einregel- und Positionierzeiten
    • Überlegene Störgrößenausregelung
    • Stabile Regelung bei hoher Dynamik
    • Flexibilität in der Konfiguration (z.B. Haltebremse, Schutzarten IP64/IP65)
    • Einfacher Anschluss über die Ein-Kabel-Technik (One Cable Connection OCC)
    • Verfügbarkeit von Wellendichtringen zum Nachrüsten oder als Ersatzteil

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie