Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMOTICS S-1FK2 CT, SINAMICS S210 3AC 400V-480V, 26 Nm, 2000 1/min

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FK2 CT, SINAMICS S210 3AC 400V-480V, 26 Nm, 2000 1/min

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FK22103AC111SA0

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85015220

  • Gewicht - 25.000 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025515677499

Sonepar Artikelnummer

121123382

Hersteller Artikelnummer

1FK22103AC111SA0

Hersteller Typ

1FK2210-3AC11-1SA0

Hersteller Artikel Nr.:

1FK22103AC111SA0

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85015220

Gewicht:

25.000 kg

    Simotics S-1fk2 Ct Servomotor

    Der Servomotor SIMOTICS S-1FK2 ist für einen breiten Einsatz im Industrieumfeld konzipiert und bietet hohe Leistungsdichte sowie dynamische Regelung.

    Technische Details:

    • Maximales Drehmoment: M0=30Nm
    • Nennleistung: PN = 5,5kW bei nN=2000 U/min (380-480V)
    • Nennleistung: PN = 3,2kW bei nN=1000 U/min (200-240V)
    • Mit Haltebremse
    • Schutzart: IP65
    • Welle: D38x80mm mit Passfeder
    • Absolutwertgeber: Singleturn 22bit (Encoder AS22DQC)
    • OCC Schnittstelle
    • Steckergröße: M23, drehbar
    • Verfügbare Varianten: High Dynamic und Compact
    • Unterstützte Achshöhen: 20 - 100

    Kunden Vorteile:

    • Kurze Einregel- und Positionierzeiten
    • Schnelle und präzise Störgrößenausregelung
    • Stabile Regelung bei hoher Dynamik
    • Flexible Konfigurationsmöglichkeiten, z.B. mit verschiedenen Schutzarten und Absolutwertgebern
    • Geeignet für verschiedene Motion Control Anwendungen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie