SIEMENS - SIMOTICS S-1FK2 CT, SINAMICS S210 3AC 400V-480V, 26 Nm, 2000 1/min

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1FK22103AC010MA0
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85015220
Gewicht - 22.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025515677383
Sonepar Artikelnummer
121123460
Hersteller Artikelnummer
1FK22103AC010MA0
Hersteller Typ
1FK2210-3AC01-0MA0
Hersteller Artikel Nr.:
1FK22103AC010MA0
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85015220
Gewicht:
22.000 kg
- M0=30Nm; PN = 5,5kW bei nN=2000 U/min (380-480V), PN = 3,2kW bei nN=1000 U/min (200-240V)
- Schutzart IP65
- Zylindrische Welle D38x80mm
- Absolutwertgeber 22bit + 12bit multiturn (Encoder AM22DQC)
- Mit OCC Schnittstelle; Stecker Größe M23, drehbar
- Verfügbar in zwei Varianten: High Dynamic und Compact
- Unterschiedliche Achshöhen von 20 - 100
- Hohe Leistungsdichte und Überlastbarkeit
- Kurze Einregel- und Positionierzeiten
- Schnelle und präzise Störgrößenausregelung
- Stabile Regelung bei hoher Dynamik
- Anpassbare Konfiguration, z.B. mit Haltebremse oder unterschiedlichen Schutzarten
SIMOTICS S-1FK2 CT Servomotor
Der Servomotor SIMOTICS S-1FK2 bietet eine flexible und leistungsstarke Lösung für eine Vielzahl von Industrieanwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


