Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMOTICS S-1FK2 CT, SINAMICS S210 3AC 400V-480V, 28,5 Nm, 1500 1/min

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FK2 CT, SINAMICS S210 3AC 400V-480V, 28,5 Nm, 1500 1/min

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FK22103AB010SA0

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85015220

  • Gewicht - 22.000 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025515680444

Sonepar Artikelnummer

121123190

Hersteller Artikelnummer

1FK22103AB010SA0

Hersteller Typ

1FK2210-3AB01-0SA0

Hersteller Artikel Nr.:

1FK22103AB010SA0

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85015220

Gewicht:

22.000 kg

    Simotics S-1fk2 Ct Servomotor

    Der Servomotor SIMOTICS S-1FK2 bietet eine hohe Leistungsdichte und ist ideal für einen breiten Einsatz im Industrieumfeld.

    Technische Details:

    • Maximales Drehmoment: 30Nm
    • Nennleistung: 4,5kW bei 1500 U/min (380-480V), 2,5kW bei 750 U/min (200-240V)
    • Schutzart: IP65
    • Zylindrische Welle: D38x80mm
    • Absolutwertgeber: Singleturn 22bit (Encoder AS22DQC)
    • OCC Schnittstelle
    • Stecker Größe: M23, drehbar
    • Varianten: High Dynamic und Compact
    • Erhältlich in unterschiedlichen Achshöhen: 20 - 100
    • Optionale Haltebremse und verschiedene Schutzarten (IP64 oder IP65)

    Kunden Vorteile:

    • Kurzere Einregel- und Positionierzeiten
    • Schnelle und präzise Störgrößenregelung
    • Stabile Regelung bei hoher Dynamik
    • Flexibilität durch individuelle Konfigurationsmöglichkeiten
    • Einfache Installation mit One Cable Connection (OCC)
    • Zusätzlicher Wellendichtring für Schutzart IP65 als Nachrüst- oder Ersatzteil verfügbar

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie