SIEMENS - SIMOTICS S-1FK2 CT, SINAMICS S210 3AC 400V-480V, 28,5 Nm, 1500 1/min

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1FK22103AB010MA0
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85015220
Gewicht - 22.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025515680437
Sonepar Artikelnummer
121123440
Hersteller Artikelnummer
1FK22103AB010MA0
Hersteller Typ
1FK2210-3AB01-0MA0
Hersteller Artikel Nr.:
1FK22103AB010MA0
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85015220
Gewicht:
22.000 kg
- M0=30Nm; PN = 4,5kW bei nN=1500 U/min (380-480V); PN = 2,5kW bei nN=750 U/min (200-240V)
- Schutzart IP65
- Zylindrische Welle D38x80mm
- Absolutwertgeber 22bit + 12bit multiturn (Encoder AM22DQC)
- Mit OCC Schnittstelle
- Stecker Größe M23, drehbar
- Verfügbare Varianten: High Dynamic und Compact
- Achshöhen von 20 - 100
- Kurze Einregel- und Positionierzeiten
- Schnelle und präzise Störgrößenausregelung
- Stabile Regelung bei hoher Dynamik
- Vielfältige Konfigurationsmöglichkeiten (z.B. mit/ohne Haltebremse)
- Erhältlich mit Wellen Dichtungsring zum Erreichen der Schutzart IP65
Simotics S-1FK2 CT Servomotor
Der Servomotor SIMOTICS S-1FK2 ist ein kompakter und hochdynamischer Synchronmotor, der für einen breiten Einsatz im Industrieumfeld konzipiert wurde.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


