Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMOTICS S-1FK2 CT, SINAMICS S210 3AC 400V-480V, 28,5 Nm, 1500 1/min

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FK2 CT, SINAMICS S210 3AC 400V-480V, 28,5 Nm, 1500 1/min

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FK22103AB000SA0

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85015220

  • Gewicht - 22.000 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025515680406

Sonepar Artikelnummer

121123557

Hersteller Artikelnummer

1FK22103AB000SA0

Hersteller Typ

1FK2210-3AB00-0SA0

Hersteller Artikel Nr.:

1FK22103AB000SA0

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85015220

Gewicht:

22.000 kg

    Simotics S-1fk2 Ct Servomotor

    Der Servomotor SIMOTICS S-1FK2 ist für einen breiten Einsatz im Industrieumfeld konzipiert und bietet hohe Dynamik sowie präzise Regelung.

    Technische Details:

    • M0: 30Nm
    • PN: 4,5kW bei nN=1500 U/min (380-480V); 2,5kW bei nN=750 U/min (200-240V)
    • Schutzart: IP64
    • Zylindrische Welle: D38x80mm
    • Absolutwertgeber: Singleturn 22bit (Encoder AS22DQC)
    • Schnittstelle: OCC
    • Steckergröße: M23, drehbar
    • Achshöhen: 20 - 100

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Leistungsdichte und Überlastbarkeit für robuste Anwendungen.
    • Kurze Einregel- und Positionierzeiten für effiziente Prozesse.
    • Schnelle und präzise Störgrößenregulierung.
    • Stabile Regelung bei hoher Dynamik für anspruchsvolle Steuerungsaufgaben.
    • Flexible Konfigurationsmöglichkeiten, einschließlich Haltebremse und verschiedene Absolutwertgeber.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie