Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMOTICS S-1FK2 CT, SINAMICS S210 3AC 400V-480V, 3,2 Nm, 3000 1/min

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FK2 CT, SINAMICS S210 3AC 400V-480V, 3,2 Nm, 3000 1/min

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FK22046AF002SA0

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85015220

  • Gewicht - 3.500 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025515681304

Sonepar Artikelnummer

121122454

Hersteller Artikelnummer

1FK22046AF002SA0

Hersteller Typ

1FK2204-6AF00-2SA0

Hersteller Artikel Nr.:

1FK22046AF002SA0

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85015220

Gewicht:

3.500 kg

    Simotics S-1FK2 CT Servomotor

    Der Servomotor SIMOTICS S-1FK2 für einen breiten Einsatz im Industrieumfeld ist kompakt und hochdynamisch, optimiert für unterschiedliche Anwendungen.

    Technische Details:

    • M0=3,2Nm
    • PN = 1kW bei nN=3000 U/min (380-480V)
    • PN = 0,5kW bei nN=1500 U/min (200-240V)
    • Schutzart IP64
    • zylindrische Welle D14x30mm
    • Absolutwertgeber Singleturn 22bit (Encoder AS22DQC)
    • mit OCC Schnittstelle
    • Stecker Größe M17, drehbar
    • Verfügbar in verschiedenen Achshöhen, 20 - 100
    • Optionaler Wellendichtring für Schutzart IP65

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Leistungsdichte und Überlastbarkeit
    • Kurze Einregel- und Positionierzeiten
    • Schnelle und präzise Störgrößenausregelung
    • Stabile Regelung bei hoher Dynamik
    • Flexible Konfiguration je nach Anforderungen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie