Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMOTICS S-1FK2 CT, SINAMICS S210 3AC 400V-480V, 3,2 Nm, 3000 1/min

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FK2 CT, SINAMICS S210 3AC 400V-480V, 3,2 Nm, 3000 1/min

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FK22046AF011SA0

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85015220

  • Gewicht - 3.500 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042948695074

Sonepar Artikelnummer

121122456

Hersteller Artikelnummer

1FK22046AF011SA0

Hersteller Typ

1FK2204-6AF01-1SA0

Hersteller Artikel Nr.:

1FK22046AF011SA0

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85015220

Gewicht:

3.500 kg

    Simotics S-1fk2 Ct Servomotor

    Der Servomotor SIMOTICS S-1FK2 ist kompakt, hochdynamisch und eignet sich für einen breiten Einsatz im Industrieumfeld.

    Technische Details:

    • Moment M0 = 3,2Nm
    • PN = 1kW bei nN = 3000 U/min (380-480V)
    • PN = 0,5kW bei nN = 1500 U/min (200-240V)
    • Schutzart IP65
    • Welle D19x40mm mit Passfeder
    • Absolutwertgeber Singleturn 22bit (Encoder AS22DQC)
    • OCC Schnittstelle
    • Stecker Größe M17, drehbar
    • Verfügbare Varianten: High Dynamic und Compact
    • Unterschiedliche Achshöhen: 20 - 100

    Kunden Vorteile:

    • Kompakte und hochdynamische Synchronmotoren mit hoher Leistungsdichte
    • Kurze Einregel- und Positionierzeiten
    • Schnelle und präzise Störgrößenausregelung
    • Stabile Regelung bei hoher Dynamik
    • Flexible Konfigurationsmöglichkeiten, z.B. mit und ohne Haltebremse
    • Geeignet für jede Motion Control Anwendung

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie