SIEMENS - SIMOTICS S-1FK2 CT, SINAMICS S210 3AC 400V-480V, 3,2 Nm, 3000 1/min

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1FK22046AF101SA0
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85015220
Gewicht - 4.350 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042948695159
Sonepar Artikelnummer
121122458
Hersteller Artikelnummer
1FK22046AF101SA0
Hersteller Typ
1FK2204-6AF10-1SA0
Hersteller Artikel Nr.:
1FK22046AF101SA0
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85015220
Gewicht:
4.350 kg
- M0=3,2Nm; PN = 1kW bei nN=3000 U/min (380-480V); PN = 0,5kW bei nN=1500 U/min (200-240V)
- mit Haltebremse
- Schutzart IP64
- Welle D19x40mm mit Passfeder
- Absolutwertgeber Singleturn 22bit (Encoder AS22DQC)
- mit OCC Schnittstelle
- Stecker Größe M17, drehbar
- Erhältlich in verschiedenen Achshöhen, 20 - 100
- Hohe Leistungsdichte und Überlastbarkeit
- Kurze Einregel- und Positionierzeiten
- Schnelle und präzise Störgrößenausregelung
- Stabile Regelung bei hoher Dynamik
- Flexible Konfiguration nach unterschiedlichen Anforderungen
- Verfügbarkeit eines Wellendichtrings für IP65 Schutzart
Simotics S-1fk2 Ct Servomotor
Der Servomotor SIMOTICS S-1FK2 ist für einen breiten Einsatz im Industrieumfeld konzipiert und bietet hohe Dynamik sowie eine kompakte Bauweise.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


