Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMOTICS S-1FK2 CT, SINAMICS S210 3AC 400V-480V, 3,2 Nm, 3000 1/min

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FK2 CT, SINAMICS S210 3AC 400V-480V, 3,2 Nm, 3000 1/min

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FK22046AF110SA0

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85015220

  • Gewicht - 4.350 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042948695197

Sonepar Artikelnummer

121122460

Hersteller Artikelnummer

1FK22046AF110SA0

Hersteller Typ

1FK2204-6AF11-0SA0

Hersteller Artikel Nr.:

1FK22046AF110SA0

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85015220

Gewicht:

4.350 kg

    Simotics S-1fk2 Ct Servomotor

    Der Servomotor SIMOTICS S-1FK2 ist für einen breiten Einsatz im Industrieumfeld konzipiert und bietet hohe Dynamik und Präzision.

    Technische Details:

    • M0: 3,2 Nm
    • PN: 1 kW bei nN=3000 U/min (380-480V)
    • PN: 0,5 kW bei nN=1500 U/min (200-240V)
    • Schutzart: IP65
    • Welle: zylindrische Welle D19x40mm
    • Absolutwertgeber: Singleturn 22bit (Encoder AS22DQC)
    • Schnittstelle: mit OCC
    • Stecker: Größe M17, drehbar
    • Varianten: High Dynamic und Compact
    • Achshöhen: 20 - 100 erhältlich

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Leistungsdichte und Überlastbarkeit.
    • Kurze Einregel- und Positionierzeiten.
    • Schnelle und präzise Störgrößenausregelung.
    • Stabile Regelung bei hoher Dynamik.
    • Flexibilität durch unterschiedliche Konfigurationsmöglichkeiten.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie