Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMOTICS S-1FK2 CT, SINAMICS S210 3AC 400V-480V, 3,2 Nm, 3000 1/min

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FK2 CT, SINAMICS S210 3AC 400V-480V, 3,2 Nm, 3000 1/min

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FK22046AF001SA0

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85015220

  • Gewicht - 3.500 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042948693919

Sonepar Artikelnummer

121122957

Hersteller Artikelnummer

1FK22046AF001SA0

Hersteller Typ

1FK2204-6AF00-1SA0

Hersteller Artikel Nr.:

1FK22046AF001SA0

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85015220

Gewicht:

3.500 kg

    Simotics S-1fk2 Ct Servomotor

    Der Servomotor SIMOTICS S-1FK2 ist ein kompakter und hochdynamischer Synchronmotor, der sich perfekt für den Einsatz im Industrieumfeld eignet.

    Technische Details:

    • Empfohlene Drehmoment: M0=3,2Nm
    • Nennleistung: PN = 1kW bei nN=3000 U/min (380-480V)
    • Nennleistung: PN = 0,5kW bei nN=1500 U/min (200-240V)
    • Schutzart: IP64
    • Welle: D19x40mm mit Passfeder
    • Absolutwertgeber: Singleturn 22bit (Encoder AS22DQC)
    • OCC Schnittstelle
    • Stecker Größe: M17, drehbar
    • Verfügbare Achshöhen: 20 - 100
    • Optionale Schutzarten: IP64 oder IP65

    Kunden Vorteile:

    • Kompakte Bauweise für einfache Integration in bestehende Systeme
    • Hohe Leistungsdichte und Überlastbarkeit
    • Kurzfristige Einregel- und Positionierzeiten
    • Stabile Regelung bei hoher Dynamik
    • Flexible Konfiguration nach spezifischen Anforderungen, z.B. mit oder ohne Haltebremse
    • Einfache Anbindung an Frequenzumrichter SINAMICS S210 über One Cable Connection (OCC)

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie