Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMOTICS S-1FK2 CT, SINAMICS S210 3AC 400V-480V, 3,2 Nm, 3000 1/min

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FK2 CT, SINAMICS S210 3AC 400V-480V, 3,2 Nm, 3000 1/min

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FK22046AF001MA0

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85015220

  • Gewicht - 3.500 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042948693896

Sonepar Artikelnummer

121123330

Hersteller Artikelnummer

1FK22046AF001MA0

Hersteller Typ

1FK2204-6AF00-1MA0

Hersteller Artikel Nr.:

1FK22046AF001MA0

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85015220

Gewicht:

3.500 kg

    Simotics S-1fk2 Ct Servomotor

    Der Servomotor SIMOTICS S-1FK2 ist für einen breiten Einsatz im Industrieumfeld konzipiert und bietet hohe Leistungsdichte sowie Dynamik in verschiedenen Varianten.

    Technische Details:

    • M0=3,2Nm; PN = 1kW bei nN=3000 U/min (380-480V)
    • PN = 0,5kW bei nN=1500 U/min (200-240V)
    • Schutzart IP64
    • Welle D19x40mm mit Passfeder
    • Absolutwertgeber 22bit + 12bit multiturn (Encoder AM22DQC)
    • OCC Schnittstelle
    • Stecker Größe M17, drehbar
    • Verfügbare Achshöhen: 20 - 100
    • Optionale Haltebremse
    • Wellendichtring für Schutzart IP65 verfügbar

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Dynamik bei geringem Eigenträgheitsmoment für hochdynamische Anwendungen.
    • Präzise und stabile Regelung bei mittleren bis großen bewegten Massen.
    • Kurze Einregel- und Positionierzeiten.
    • Flexible Konfiguration nach unterschiedlichen Anforderungen.
    • Einfache Anbindung an Frequenzumrichter SINAMICS S210 durch One Cable Connection.
    • Stabile Regelung bei hoher Dynamik und schnelle Störgrößenausregelung.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie