Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMOTICS S-1FK2 CT, SINAMICS S210 3AC 400V-480V, 3 Nm, 3000 1/min

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FK2 CT, SINAMICS S210 3AC 400V-480V, 3 Nm, 3000 1/min

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FK22052AF000MA0

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85015220

  • Gewicht - 3.750 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025515676386

Sonepar Artikelnummer

121122464

Hersteller Artikelnummer

1FK22052AF000MA0

Hersteller Typ

1FK2205-2AF00-0MA0

Hersteller Artikel Nr.:

1FK22052AF000MA0

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85015220

Gewicht:

3.750 kg

    Simotics S-1fk2 Ct Servomotor

    Der Servomotor SIMOTICS S-1FK2 eignet sich für einen breiten Einsatz im Industrieumfeld, bietet hohe Dynamik und Leistungsdichte.

    Technische Details:

    • M0=3,6Nm
    • PN = 0,94kW bei nN=3000 U/min (380-480V)
    • PN = 0,53kW bei nN=1500 U/min (200-240V)
    • Schutzart IP64
    • Zylindrische Welle D19x40mm
    • Absolutwertgeber 22bit + 12bit multiturn (Encoder AM22DQC)
    • OCC Schnittstelle
    • Stecker Größe M17, drehbar
    • Verschiedene Varianten: High Dynamic und Compact
    • Achshöhen verfügbar: 20 - 100

    Kunden Vorteile:

    • Kurze Einregel- und Positionierzeiten
    • Schnelle und präzise Störgrößenausregelung
    • Stabile Regelung bei hoher Dynamik
    • Flexible Konfigurationsmöglichkeiten, z.B. mit und ohne Haltebremse
    • Erhältlich mit Schutzart IP64 oder IP65

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie