Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMOTICS S-1FK2 CT, SINAMICS S210 3AC 400V-480V, 3 Nm, 3000 1/min

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FK2 CT, SINAMICS S210 3AC 400V-480V, 3 Nm, 3000 1/min

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FK22052AF010MA0

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85015220

  • Gewicht - 3.750 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025515676621

Sonepar Artikelnummer

121122466

Hersteller Artikelnummer

1FK22052AF010MA0

Hersteller Typ

1FK2205-2AF01-0MA0

Hersteller Artikel Nr.:

1FK22052AF010MA0

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85015220

Gewicht:

3.750 kg

    Simotics S-1fk2 Ct Servomotor

    Der Servomotor SIMOTICS S-1FK2 bietet eine hohe Leistungsdichte und ist ideal für dynamische Anwendungen im Industrieumfeld.

    Technische Details:

    • Moment: M0 = 3,6Nm
    • Nennleistung: PN = 0,94kW bei nN = 3000 U/min (380-480V)
    • Nennleistung: PN = 0,53kW bei nN = 1500 U/min (200-240V)
    • Schutzart: IP65
    • Zylindrische Welle: D19x40mm
    • Absolutwertgeber: 22bit + 12bit multiturn (Encoder AM22DQC)
    • OCC Schnittstelle
    • Stecker Größe: M17, drehbar

    Kunden Vorteile:

    • Kompakte und hochdynamische Synchronmotoren für vielfältige Anwendungen
    • Hohe Überlastbarkeit und Stabilität bei dynamischen Aufgaben
    • Kurze Einregel- und Positionierzeiten
    • Schnelle und präzise Störgrößenregulierung
    • Konfigurationsoptionen: Haltebremse, verschiedene Schutzarten, und Absolutwertgeber
    • Verfügbar in unterschiedlichen Achshöhen (20 - 100)

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie