SIEMENS - SIMOTICS S-1FK2 CT, SINAMICS S210 3AC 400V-480V, 3 Nm, 3000 1/min

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1FK22052AF101MA0
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85015220
Gewicht - 4.750 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025515676973
Sonepar Artikelnummer
121123149
Hersteller Artikelnummer
1FK22052AF101MA0
Hersteller Typ
1FK2205-2AF10-1MA0
Hersteller Artikel Nr.:
1FK22052AF101MA0
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85015220
Gewicht:
4.750 kg
- M0=3,6Nm; PN = 0,94kW bei nN=3000 U/min (380-480V); PN = 0,53kW bei nN=1500 U/min (200-240V)
- Mit Haltebremse und Schutzart IP64
- Welle D19x40mm mit Passfeder
- Absolutwertgeber 22bit + 12bit multiturn (Encoder AM22DQC)
- Mit OCC Schnittstelle und Stecker Größe M17, drehbar
- Verfügbar in zwei Varianten: High Dynamic und Compact
- Unterschiedliche Achshöhen von 20 - 100
- Kurze Einregel- und Positionierzeiten
- Snelle und präzise Störgrößenausregelung
- Stabile Regelung bei hoher Dynamik
- Flexibel konfigurierbar nach unterschiedlichen Anforderungen
- Erhältlich mit Schutzart IP64 oder IP65
Simotics S-1FK2 CT Servomotor
Der Servomotor SIMOTICS S-1FK2 für einen breiten Einsatz im Industrieumfeld bietet eine hohe Leistungsdichte und dynamische Eigenschaften.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


