Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMOTICS S-1FK2 CT, SINAMICS S210 3AC 400V-480V, 3 Nm, 3000 1/min

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FK2 CT, SINAMICS S210 3AC 400V-480V, 3 Nm, 3000 1/min

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FK22052AF011MA0

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85015220

  • Gewicht - 3.750 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025515676539

Sonepar Artikelnummer

121123403

Hersteller Artikelnummer

1FK22052AF011MA0

Hersteller Typ

1FK2205-2AF01-1MA0

Hersteller Artikel Nr.:

1FK22052AF011MA0

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85015220

Gewicht:

3.750 kg

    Simotics S-1fk2 Ct Servomotor

    Der Servomotor SIMOTICS S-1FK2 ist für einen breiten Einsatz im Industrieumfeld konzipiert und bietet hohe Leistungsdichte sowie hohe Dynamik durch kompakte und hochdynamische Synchronmotoren.

    Technische Details:

    • M0 = 3,6Nm
    • PN = 0,94kW bei nN=3000 U/min (380-480V)
    • PN = 0,53kW bei nN=1500 U/min (200-240V)
    • Schutzart IP65
    • Welle D19x40mm mit Passfeder
    • Absolutwertgeber 22bit + 12bit multiturn (Encoder AM22DQC)
    • OCC Schnittstelle
    • Stecker Größe M17, drehbar
    • Verfügbar in verschiedenen Achshöhen (20 - 100)

    Kunden Vorteile:

    • Kompakte Bauweise ermöglicht den Einsatz in beschränkten Raumverhältnissen.
    • Hohe Dynamik und schnelle Reaktionen steigern die Effizienz von Anwendungen.
    • Stabile Regelung bei hoher Dynamik sorgt für präzise Positionierung.
    • Konfigurierbare Optionen wie Haltebremse und verschiedene Schutzarten bieten Flexibilität.
    • Kurze Einregel- und Positionierzeiten verbessern den Produktionsfluss.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie