Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMOTICS S-1FK2 CT, SINAMICS S210 3AC 400V-480V, 3 Nm, 3000 1/min

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FK2 CT, SINAMICS S210 3AC 400V-480V, 3 Nm, 3000 1/min

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FK22052AF111MA0

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85015220

  • Gewicht - 4.750 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025515676270

Sonepar Artikelnummer

121123406

Hersteller Artikelnummer

1FK22052AF111MA0

Hersteller Typ

1FK2205-2AF11-1MA0

Hersteller Artikel Nr.:

1FK22052AF111MA0

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85015220

Gewicht:

4.750 kg

    Simotics S-1fk2 Ct Servomotor M0=3,6Nm

    Der Servomotor SIMOTICS S-1FK2 für einen breiten Einsatz im Industrieumfeld ist kompakt und hochdynamisch, ideal für anspruchsvolle Motion Control Anwendungen.

    Technische Details:

    • M0: 3,6 Nm
    • PN: 0,94 kW bei nN=3000 U/min (380-480V)
    • PN: 0,53 kW bei nN=1500 U/min (200-240V)
    • Schutzart: IP65
    • Welle: D19x40mm mit Passfeder
    • Absolutwertgeber: 22bit + 12bit multiturn (Encoder AM22DQC)
    • OCC Schnittstelle: Ja
    • Stecker Größe: M17, drehbar
    • Verfügbare Varianten: High Dynamic & Compact
    • Achshöhen: 20 - 100

    Kunden Vorteile:

    • Kurze Einregel- und Positionierzeiten
    • Schnelle und präzise Störgrößenausregelung
    • Stabile Regelung bei hoher Dynamik
    • Flexibilität in der Konfiguration mit verschiedenen Optionen
    • Optionaler Wellendichtring für die Schutzart IP65

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie