Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMOTICS S-1FK2 CT, SINAMICS S210 3AC 400V-480V, 3 Nm, 3000 1/min

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FK2 CT, SINAMICS S210 3AC 400V-480V, 3 Nm, 3000 1/min

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FK22052AF111SA0

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85015220

  • Gewicht - 4.750 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025515676249

Sonepar Artikelnummer

121123529

Hersteller Artikelnummer

1FK22052AF111SA0

Hersteller Typ

1FK2205-2AF11-1SA0

Hersteller Artikel Nr.:

1FK22052AF111SA0

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85015220

Gewicht:

4.750 kg

    Simotics S-1FK2 CT Servomotor

    Der Servomotor SIMOTICS S-1FK2 ist für einen breiten Einsatz im Industrieumfeld konzipiert und bietet eine hohe Leistungsdichte sowie Schutzart und Überlastbarkeit.

    Technische Details:

    • M0 = 3,6 Nm
    • PN = 0,94 kW bei nN = 3000 U/min (380-480V)
    • PN = 0,53 kW bei nN = 1500 U/min (200-240V)
    • Schutzart IP65
    • Welle D19x40mm mit Passfeder
    • Absolutwertgeber Singleturn 22bit (Encoder AS22DQC)
    • OCC Schnittstelle
    • Stecker Größe M17, drehbar
    • Verfügbar in verschiedenen Achshöhen (20 - 100)

    Kunden Vorteile:

    • Kompakte und hochdynamische Synchronmotoren für vielfältige Anwendungen
    • Hohe Dynamik durch geringe Eigenträgheit für hochdynamische Anwendungen
    • Präzise und stabile Regelung bei mittleren bis großen bewegten Massen
    • Kurze Einregel- und Positionierzeiten sowie schnelle Störgrößenausregelung
    • Flexibles Konfigurieren je nach Anforderungen, z.B. mit/ohne Haltebremse
    • Geeignet für Motion Control Anwendungen mit optimaler Leistung im System mit SINAMICS S210

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie