Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMOTICS S-1FK2 CT, SINAMICS S210 3AC 400V-480V, 30,5 Nm, 2000 1/min

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FK2 CT, SINAMICS S210 3AC 400V-480V, 30,5 Nm, 2000 1/min

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FK22104AC111MA0

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85015220

  • Gewicht - 31.000 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025515677611

Sonepar Artikelnummer

121122728

Hersteller Artikelnummer

1FK22104AC111MA0

Hersteller Typ

1FK2210-4AC11-1MA0

Hersteller Artikel Nr.:

1FK22104AC111MA0

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85015220

Gewicht:

31.000 kg

    Simotics S-1fk2 Ct Servomotor

    Der Servomotor SIMOTICS S-1FK2 ist für einen breiten Einsatz im Industrieumfeld konzipiert und bietet hohe Dynamik und Leistungsdichte.

    Technische Details:

    • M0 = 40Nm
    • PN = 6,4kW bei nN=2000 U/min (380-480V)
    • PN = 3,9kW bei nN=1000 U/min (200-240V)
    • Mit Haltebremse
    • Schutzart IP65
    • Welle D38x80mm mit Passfeder
    • Absolutwertgeber 22bit + 12bit multiturn (Encoder AM22DQC)
    • Mit OCC Schnittstelle
    • Stecker Größe M23, drehbar
    • Verfügbar in unterschiedlichen Achshöhen, 20 - 100

    Kunden Vorteile:

    • Kurze Einregel- und Positionierzeiten
    • Schnelle und präzise Störgrößenregelung
    • Stabile Regelung bei hoher Dynamik
    • Flexibel konfigurierbar nach unterschiedlichen Anforderungen
    • Verfügbar mit IP64 oder IP65 Schutzart
    • Kompatibilität mit dem Frequenzumrichter SINAMICS S210

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie