Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMOTICS S-1FK2 CT, SINAMICS S210 3AC 400V-480V, 34,5 Nm, 1500 1/min

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FK2 CT, SINAMICS S210 3AC 400V-480V, 34,5 Nm, 1500 1/min

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FK22104AB101MA0

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85015220

  • Gewicht - 31.000 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025515680659

Sonepar Artikelnummer

121122697

Hersteller Artikelnummer

1FK22104AB101MA0

Hersteller Typ

1FK2210-4AB10-1MA0

Hersteller Artikel Nr.:

1FK22104AB101MA0

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85015220

Gewicht:

31.000 kg

    Simotics S-1fk2 Ct Servomotor

    Der Servomotor SIMOTICS S-1FK2 ist für einen breiten Einsatz im Industrieumfeld konzipiert und bietet hohe Leistungsdichte sowie Dynamik.

    Technische Details:

    • M0: 40 Nm
    • PN: 5,4 kW bei nN=1500 U/min (380-480V)
    • PN: 3,05 kW bei nN=750 U/min (200-240V)
    • Schutzart: IP64
    • Welle: D38x80 mm mit Passfeder
    • Absolutwertgeber: 22bit + 12bit Multiturn (Encoder AM22DQC)
    • Schnittstelle: OCC
    • Stecker: Größe M23, drehbar
    • Erhältliche Achshöhen: 20 - 100

    Kunden Vorteile:

    • Kurze Einregel- und Positionierzeiten
    • Schnelle und präzise Störgrößenausregelung
    • Stabile Regelung bei hoher Dynamik
    • Flexibel konfigurierbar mit Haltebremse oder unterschiedlichen Schutzarten
    • Geeignet für hochdynamische sowie für präzise Anwendungen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie