Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMOTICS S-1FK2 CT, SINAMICS S210 3AC 400V-480V, 34,5 Nm, 1500 1/min

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FK2 CT, SINAMICS S210 3AC 400V-480V, 34,5 Nm, 1500 1/min

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FK22104AB111MA0

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85015220

  • Gewicht - 31.000 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025515680697

Sonepar Artikelnummer

121122704

Hersteller Artikelnummer

1FK22104AB111MA0

Hersteller Typ

1FK2210-4AB11-1MA0

Hersteller Artikel Nr.:

1FK22104AB111MA0

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85015220

Gewicht:

31.000 kg

    Simotics S-1fk2 Ct Servomotor

    Der Servomotor SIMOTICS S-1FK2 ist für einen breiten Einsatz im Industrieumfeld konzipiert und zeichnet sich durch eine hohe Leistungsdichte und Überlastbarkeit aus.

    Technische Details:

    • Max. Drehmoment: M0=40Nm
    • Nennleistung: PN = 5,4kW bei nN=1500 U/min (380-480V)
    • Nennleistung: PN = 3,05kW bei nN=750 U/min (200-240V)
    • Mit Haltebremse
    • Schutzart: IP65
    • Welle: D38x80mm mit Passfeder
    • Absolutwertgeber: 22bit + 12bit multiturn (Encoder AM22DQC)
    • OCC Schnittstelle
    • Stecker Größe M23, drehbar
    • Verfügbare Achshöhen: 20 - 100
    • Optionale Wellendichtringe für IP65

    Kunden Vorteile:

    • Kurzzeitige Einregel- und Positionierzeiten
    • Schnelle und präzise Störgrößenausregelung
    • Stabile Regelung bei hoher Dynamik
    • Flexibel konfigurierbar je nach Anforderungen
    • Leistungsstarke Integration mit SINAMICS S210 Frequenzumrichter

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie