Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMOTICS S-1FK2 CT, SINAMICS S210 3AC 400V-480V, 34,5 Nm, 1500 1/min

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FK2 CT, SINAMICS S210 3AC 400V-480V, 34,5 Nm, 1500 1/min

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FK22104AB101SA0

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85015220

  • Gewicht - 31.000 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025515680666

Sonepar Artikelnummer

121123119

Hersteller Artikelnummer

1FK22104AB101SA0

Hersteller Typ

1FK2210-4AB10-1SA0

Hersteller Artikel Nr.:

1FK22104AB101SA0

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85015220

Gewicht:

31.000 kg

    Simotics S-1FK2 CT Servomotor

    Der Servomotor SIMOTICS S-1FK2 ist für einen breiten Einsatz im Industrieumfeld konzipiert und bietet hohe Leistungsdichte und Dynamik.

    Technische Details:

    • M0=40Nm
    • PN = 5,4kW bei nN=1500 U/min (380-480V)
    • PN = 3,05kW bei nN=750 U/min (200-240V)
    • Mit Haltebremse
    • Schutzart IP64
    • Welle D38x80mm mit Passfeder
    • Absolutwertgeber Singleturn 22bit (Encoder AS22DQC)
    • Mit OCC Schnittstelle
    • Stecker Größe M23, drehbar
    • Verfügbar in zwei Varianten: High Dynamic und Compact
    • Unterschiedliche Achshöhen: 20 - 100

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Dynamik bei geringen bewegten Massen durch geringe Eigenträgheit
    • Präzise und stabile Regelung bei mittleren bis großen bewegten Massen
    • Kurze Einregel- und Positionierzeiten
    • Schnelle und präzise Störgrößenausregelung
    • Hohe Überlastbarkeit
    • Flexibilität in der Konfiguration nach unterschiedlichen Anforderungen
    • Verfügbarkeit eines Wellendichtrings zur Erreichung der Schutzart IP65

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie