Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMOTICS S-1FK2 CT, SINAMICS S210 3AC 400V-480V, 34,5 Nm, 1500 1/min

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FK2 CT, SINAMICS S210 3AC 400V-480V, 34,5 Nm, 1500 1/min

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FK22104AB110MA0

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85015220

  • Gewicht - 31.000 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025515680673

Sonepar Artikelnummer

121123606

Hersteller Artikelnummer

1FK22104AB110MA0

Hersteller Typ

1FK2210-4AB11-0MA0

Hersteller Artikel Nr.:

1FK22104AB110MA0

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85015220

Gewicht:

31.000 kg

    Simotics S-1fk2 Ct Servomotor

    Der Servomotor SIMOTICS S-1FK2 ist für einen breiten Einsatz im Industrieumfeld konzipiert und zeichnet sich durch kompakte Bauweise und hohe Dynamik aus.

    Technische Details:

    • M0: 40Nm
    • PN: 5,4kW bei nN=1500 U/min (380-480V)
    • PN: 3,05kW bei nN=750 U/min (200-240V)
    • Schutzart: IP65
    • Welle: zylindrisch D38x80mm
    • Absolutwertgeber: 22bit + 12bit multiturn (Encoder AM22DQC)
    • Schnittstelle: OCC Schnittstelle
    • Steckergröße: M23, drehbar
    • Achshöhen: 20 - 100

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Leistungsdichte und Überlastbarkeit.
    • Kurzfristige Einregel- und Positionierzeiten.
    • Präzise und stabile Regelung bei unterschiedlichen Anforderungen.
    • Schnelle und präzise Störgrößen aus Regelung.
    • Flexible Konfigurationsmöglichkeiten, z.B. mit atau ohne Haltebremse.
    • Einfacher Anschluss über die Ein-Kabel-Technik (One Cable Connection OCC).

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie