Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMOTICS S-1FK2 CT, SINAMICS S210 3AC 400V-480V, 4,6 Nm, 3000 1/min

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FK2 CT, SINAMICS S210 3AC 400V-480V, 4,6 Nm, 3000 1/min

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FK22054AF000MA0

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85015220

  • Gewicht - 5.200 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025515676065

Sonepar Artikelnummer

121122483

Hersteller Artikelnummer

1FK22054AF000MA0

Hersteller Typ

1FK2205-4AF00-0MA0

Hersteller Artikel Nr.:

1FK22054AF000MA0

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85015220

Gewicht:

5.200 kg

    Simotics S-1fk2 Ct Servomotor

    Der Servomotor SIMOTICS S-1FK2 spielt im System mit dem Frequenzumrichter SINAMICS S210 und bietet dynamische Leistung für einen breiten Einsatz im Industrieumfeld.

    Technische Details:

    • M0=6Nm
    • PN = 1,45kW bei nN=3000 U/min (380-480V)
    • PN = 0,86kW bei nN=1500 U/min (200-240V)
    • Schutzart IP64
    • Zylindrische Welle D19x40mm
    • Absolutwertgeber 22bit + 12bit multiturn (Encoder AM22DQC)
    • Mit OCC Schnittstelle
    • Stecker Größe M17, drehbar
    • Verfügbar in zwei Varianten: High Dynamic und Compact
    • Unterschiedliche Achshöhen, 20 - 100
    • Wellendichtring für Schutzart IP65 verfügbar

    Kunden Vorteile:

    • Kompakte und hochdynamische Synchronmotoren mit hoher Leistungsdichte
    • Kurze Einregel- und Positionierzeiten
    • Schnelle und präzise Störgrößenausregelung
    • Stabile Regelung bei hoher Dynamik
    • Konfigurierbar nach unterschiedlichen Anforderungen, z.B. mit und ohne Haltebremse
    • Einfache Anschlussmöglichkeiten durch Ein-Kabel-Technik (One Cable Connection OCC)

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie