Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMOTICS S-1FK2 CT, SINAMICS S210 3AC 400V-480V, 5,4 Nm, 3000 1/min

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FK2 CT, SINAMICS S210 3AC 400V-480V, 5,4 Nm, 3000 1/min

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FK22062AF001SA0

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85015220

  • Gewicht - 6.300 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025515679639

Sonepar Artikelnummer

121122507

Hersteller Artikelnummer

1FK22062AF001SA0

Hersteller Typ

1FK2206-2AF00-1SA0

Hersteller Artikel Nr.:

1FK22062AF001SA0

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85015220

Gewicht:

6.300 kg

    Simotics S-1FK2 CT Servomotor

    Der Servomotor SIMOTICS S-1FK2 ist für einen breiten Einsatz im Industrieumfeld konzipiert und zeichnet sich durch eine hohe Leistungsdichte und Überlastbarkeit aus.

    Technische Einzelheiten:

    • M0=6,5Nm
    • PN = 1,71kW bei nN=3000 U/min (380-480V)
    • PN = 0,97kW bei nN=1500 U/min (200-240V)
    • Schutzart IP64
    • Welle D24x50mm mit Passfeder
    • Absolutwertgeber Singleturn 22bit (Encoder AS22DQC)
    • OCC Schnittstelle
    • Stecker Größe M23, drehbar
    • Verfügbare Achshöhen: 20 - 100

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Dynamik durch geringe Eigenträgheit für hochdynamische Anwendungen
    • Präzise und stabile Regelung bei mittleren bis großen bewegten Massen
    • Kurze Einregel- und Positionierzeiten
    • Schnelle und präzise Störgrößenausregelung
    • Konfigurierbar nach unterschiedlichen Anforderungen
    • Optionaler Wellendichtring zum Erreichen der Schutzart IP65

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie