Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMOTICS S-1FK2 CT, SINAMICS S210 3AC 400V-480V, 5,4 Nm, 3000 1/min

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FK2 CT, SINAMICS S210 3AC 400V-480V, 5,4 Nm, 3000 1/min

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FK22062AF111SA0

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85015220

  • Gewicht - 7.900 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025515679752

Sonepar Artikelnummer

121122528

Hersteller Artikelnummer

1FK22062AF111SA0

Hersteller Typ

1FK2206-2AF11-1SA0

Hersteller Artikel Nr.:

1FK22062AF111SA0

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85015220

Gewicht:

7.900 kg

    SIMOTICS S-1FK2 CT Servomotor

    Der Servomotor SIMOTICS S-1FK2 für einen breiten Einsatz im Industrieumfeld ist kompakt und hochdynamisch, ideal für anspruchsvolle Anwendungen.

    Technische Details:

    • M0=6,5Nm
    • PN = 1,71kW bei nN=3000 U/min (380-480V)
    • PN = 0,97kW bei nN=1500 U/min (200-240V)
    • Haltebremse
    • Schutzart IP65
    • Welle D24x50mm mit Passfeder
    • Absolutwertgeber Singleturn 22bit (Encoder AS22DQC)
    • OCC Schnittstelle
    • Stecker Größe M23, drehbar
    • Verfügbar in verschiedenen Achshöhen: 20 - 100

    Kunden Vorteile:

    • Kompakte Bauform mit hoher Leistungsdichte
    • Hohe Dynamik für Anwendungen mit geringen bewegten Massen
    • Präzise Regelung bei mittleren bis großen bewegten Massen
    • Kurze Einregel- und Positionierzeiten
    • Schnelle und präzise Störgrößenausregelung
    • Flexible Konfigurationsmöglichkeiten
    • Schutzart IP65 mit nachrüstbarem Wellendichtring

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie